LW2-39 2連階段はしご LW2-39 長谷川工業 61355116

LW2-39 2連階段はしご LW2-39 長谷川工業 61355116
LW2-39 2連階段はしご LW2-39 長谷川工業 61355116
LW2-39 2連階段はしご LW2-39 長谷川工業 61355116
LW2-39 2連階段はしご LW2-39 長谷川工業 61355116
LW2-39 2連階段はしご LW2-39 長谷川工業 61355116
LW2-39 2連階段はしご LW2-39 長谷川工業 61355116
LW2-39 2連階段はしご LW2-39 長谷川工業 61355116
LW2-39 2連階段はしご LW2-39 長谷川工業 61355116
LW2-39 2連階段はしご LW2-39 長谷川工業 61355116
LW2-39 2連階段はしご LW2-39 長谷川工業 61355116
LW2-39 2連階段はしご LW2-39 長谷川工業 61355116

2連階段はしご LW2-39

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード61355116品番LW2-39
参考基準価格(税別)¥239,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ラクラク伸縮操作!プッシュアップ式仮設階段用はしご。
両サイドに取っ手が付いているので、一人でも伸縮操作可能。
幅広踏みざん:97mm幅で、階段感覚で安全に昇降できます。
固定用穴:端具には固定用の穴が施されているため、アンカーボルトで床面との固定ができることで、さらに安全に昇降が可能です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途仮設階段として全長(m)3.93縮長(m)2.38質量(kg)21.5踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)498踏ざん踏面幅(mm)97材質アルミ使用角度(°)65外寸法・幅(mm)上はしご645/下はしご550最大使用質量(kg)100高さ(m)1.88~3.28
注意
※アンカーを施すには「木ネジ」等が必要です。お客様にてご用意ください。
※手すりが必要な場合は別途オプションになります。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする