曜日別特売
MG5720 ハイカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 61358764

MG5720 ハイカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 61358764
MG5720 ハイカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 61358764
MG5720 ハイカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 61358764
MG5720 ハイカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 61358764
MG5720 ハイカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 61358764
MG5720 ハイカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 61358764

ハイカットセーフティスニーカー 制菌・消臭

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)28.0
ホワイト
内容量1足注文コード61358764品番MG5720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい。
厚底クッションインソールを採用しており、快適な履き心地!
ホールド力の高い3本マジックで足元をがっちり固定します。
靴底全面ラバーのため、耐滑力抜群&滑りにくい!
クッション性の良いEVAミッドソール採用しています。
メッシュなしのALL合皮タイプのため、風やホコリなどをシャットアウト!

サイズ(cm)28.0甲被タイプマジックタイプホワイト靴タイプスニーカー形状ハイカット材質(アッパー)合成皮革材質(先芯)鋼先芯機能制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性材質(ソール)EVA樹脂、ゴム底標準質量(g/片足)約430(26.0)足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 建築板金作業
ふちた板金工業株式会社建設業・工事業

屋根上作業の際にかがんでする事が多いのですが、足首部分が丈夫すぎて少し作業しずらいかな。ちょっと重い様な。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする