仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)器具:170材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ質量(kg)1.1消費電力(W)13.7(100V)、13.4(200V)、13.6(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)部品番号link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2003L-02×1保護等級IP20色温度(K)3000遮光度30°光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)105.8(100V)、108.2(200V)、106.6(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)139(100V)、70(200V)、59(242V)光束(Lm)1450配光角度(°)90グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□:150調光の可否否配光タイプ帯内文字:広角