仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)器具:170材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ質量(kg)1.1消費電力(W)13.7(100V)、13.4(200V)、13.6(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)部品番号link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2003WW-02×1保護等級IP20色温度(K)3500遮光度30°光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)107.2(100V)、109.7(200V)、108(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ入力電流(mA)139(100V)、70(200V)、59(242V)光束(Lm)1470配光角度(°)90適合器具1.DF-70170-PD、2.DF-70171-PD調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□:150調光率(%)5~100配光タイプ帯内文字:広角