仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)器具:170材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ質量(kg)1.1消費電力(W)17.5(100V)、17.1(200V)、17.3(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)部品番号link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2503N-02×1保護等級IP20色温度(K)5000遮光度30°光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.1(100V)、123.9(200V)、122.5(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ入力電流(mA)177(100V)、88(200V)、74(242V)光束(Lm)2120配光角度(°)90適合器具1.DF-70170-PD、2.DF-70171-PD調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□:150調光率(%)5~100配光タイプ帯内文字:広角