LEKD2536010W-LD9 2500ユニット交換形DL角形 東芝ライテック 61359814

 

LEKD2536010W-LD9 2500ユニット交換形DL角形 東芝ライテック 61359814
LEKD2536010W-LD9 2500ユニット交換形DL角形 東芝ライテック 61359814

2500ユニット交換形DL角形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個光源色白色色温度(K)4000注文コード61359814品番LEKD2536010W-LD9
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)器具:170材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ質量(kg)1.1消費電力(W)17.5(100V)、17.1(200V)、17.3(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)部品番号link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2503W-02×1保護等級IP20色温度(K)4000遮光度30°光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)114.2(100V)、116.9(200V)、115.6(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ入力電流(mA)177(100V)、88(200V)、74(242V)光束(Lm)2000配光角度(°)90適合器具1.DF-70170-PD、2.DF-70171-PD調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□:150調光率(%)5~100配光タイプ帯内文字:広角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする