LDL40×1人感付電池内蔵階段灯

商品レビューを投稿する
内容量1個付加機能階段灯人感センサON/OFFタイプ注文コード61359936品番LEDTS-41860YM-LS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥140,400販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
幅(mm)器具:103質量(kg)8相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83付加機能階段灯人感センサON/OFFタイプ光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする