曜日別特売

盤用 漏電警報付ブレーカ BBWZ型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
定格電流(A)15
型式BBWZ-50S
内容量1台注文コード61359998品番BBWZ3151S
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ
万一の漏電時、回路を遮断せずに漏電警報を出します。
ビル・工場の配電設備、コンピュータの電源設備、各種工作機械の電源設備などに適しています。

型式BBWZ-50S質量(kg)0.5種類漏電警報付ブレーカフレーム50AF定格電流(A)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×75×60(ハンドル含む 75.6)極数・素子数3P3E入数1台引外し方式過電流:電磁式
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(50~100AF)
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする