東芝ライテック
LDL40×2非常灯電池内蔵反射笠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61360049
品番
LEDTS-42107M-LS9
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
器具:59
質量(kg)
3
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
83
光色
昼白色
調光方式
調光不可
適合周波数
50/60Hz