曜日別特売

盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50CP型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台定格電流(A)50定格電圧(V)AC100注文コード61361425品番BKWA2502CTN
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
型式BKWA-50CP種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ)定格電圧(V)AC100フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格電流(A)50定格遮断容量(kA)2.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P2E入数1台分岐内容TN相用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする