Panasonic(パナソニック)
盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50SP型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC100
注文コード
61361565
品番
BKWA21521SRN
参考基準価格(税別)
¥16,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
正接続用
型式
BKWA-50SP
種類
漏電ブレーカ(プラグインタイプ)
定格電圧(V)
AC100
フレーム
50AF
端子の種類
フルアップ端子(M5)
定格電流(A)
15
定格遮断容量(kA)
10
定格感度電流(mA)
15
極数・素子数
2P2E
入数
1台
分岐内容
RN相用