盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50SP型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台定格電流(A)50定格電圧(V)AC200注文コード61361818品番BKWA2502SRT
参考基準価格(税別)¥16,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様正接続用型式BKWA-50SP種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ)定格電圧(V)AC200フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格電流(A)50定格遮断容量(kA)10定格感度電流(mA)15極数・素子数2P2E入数1台分岐内容RT相用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする