盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50SP型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台定格電流(A)50定格電圧(V)AC100-200両用注文コード61361958品番BKWA3503SP
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様正接続用型式BKWA-50SP種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ)定格電圧(V)AC100-200両用フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格電流(A)50定格遮断容量(kA)10定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3E入数1台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする