和平フレイズ
F ステンレスタンブラー430ml CU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61362230
品番
RH-1764
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
飲み物の温度を保つ真空断熱構造のタンブラー。結露しにくくテーブルを水滴で汚しません。
ダイヤ模様がキラキラと反射してリッチな雰囲気。
下部にむけて細くなる形状で、握りやすく安定して持てます。
材質
内ビン:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼
寸法(mm)
73×73×165
色
コッパー
質量(g)
190