曜日別特売
LEDEM30824M LED非常灯 東芝ライテック 61362578

 

LEDEM30824M LED非常灯 東芝ライテック 61362578
LEDEM30824M LED非常灯 東芝ライテック 61362578

LED非常灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)1.5(100V)、1.8(200V)、2.0(242V)注文コード61362578品番LEDEM30824M
参考基準価格(税別)¥83,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
幅(Φmm)器具:154質量(kg)0.8調光方式調光不可光色昼白色相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70消費電力(W)1.5(100V)、1.8(200V)、2.0(242V)区分直付タイプ水平天井取付専用適合周波数50/60Hz認定番号型式1:LALE-025定格電圧(V)100~242付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池材質/仕上本体:SGC、カバー:SPC/白(材厚1mm)、レンズ:ガラス蓄電池形名7HR-AH-SLN付属品FRC-1823T SET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする