曜日別特売

LED非常灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)0.8(100V)、1.2(200V)、1.4(242V)仕様非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯、保護等級:IP23防湿公共施設型番K1-LSS14MP-2注文コード61362614品番LEDEM13280WM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,300
幅(Φmm)器具:200質量(kg)1.7調光方式調光不可光色昼白色相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70消費電力(W)0.8(100V)、1.2(200V)、1.4(242V)区分直付タイプ水平天井取付専用適合周波数50/60Hz認定番号型式1:LALE-002仕様非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯、保護等級:IP23防湿公共施設型番K1-LSS14MP-2定格電圧(V)100~242保護等級IP23付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池、充電モニター(緑)、ランプモニター(赤)、リモコン送受信部 点検スイッチ付材質/仕上本体:ADC/ソフトホワイト、グローブ:ガラス/フロスト仕上げ(飛散防止膜付)、レンズ:ガラス/透明蓄電池形名3HR-AH-SLN付属品FRC-1823T SET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする