幅(Φmm)器具:120埋め込み寸法(mm)Φ100質量(kg)0.6調光方式調光不可光色昼白色相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70消費電力(W)1.5(100V)、1.8(200V)、2.0(242V)区分埋込タイプ水平天井取付専用適合周波数50/60Hz認定番号型式1:LALE-025公共施設型番K1-LRS11-3定格電圧(V)100~242付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池材質/仕上本体:ADC、天板:SGC、化粧枠:CGC/白(材厚1mm)蓄電池形名7HR-AH-BE付属品FRC-1823T SET