Panasonic(パナソニック)
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-50C型
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1台
定格電流(A)
30
注文コード
61362789
品番
BKWA23031CC
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)
型式
BKWA-50C
質量(kg)
0.4
種類
漏電ブレーカ
フレーム
50AF
定格電流(A)
30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)
極数・素子数
2P2E
定格電圧・遮断容量
AC100-200V両用 2.5kA
入数
1台
引外し方式
電磁式
漏電感度電流(mA)
30