TENQOOバー 110Wタイプ防水用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)13.5(100V)、13.5(200V)、13.5(242V)光束(Lm)1950注文コード61363077品番LEEM-40204L-WP-LS9
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
全長(mm)1245材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2質量(kg)1.3電圧(V)100~242消費電力(W)13.5(100V)、13.5(200V)、13.5(242V)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)144.4(100V)、144.4(200V)、144.4(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)137(100V)、74(200V)、64(242V)光束(Lm)1950防水性防湿・防雨形演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする