全長(mm)1245材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2質量(kg)1.3電圧(V)100~242消費電力(W)17.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)149.1(100V)、150.0(200V)、150.0(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)173(100V)、91(200V)、78(242V)光束(Lm)2550防水性防湿・防雨形演色指数(Ra)83