全長(mm)1245材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2質量(kg)1.3電圧(V)100~242消費電力(W)25.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)142.4(100V)、144.7(200V)、144.7(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)253(100V)、129(200V)、110(242V)光束(Lm)3590防水性防湿・防雨形演色指数(Ra)83