TENQOOバー 110Wタイプ防水用

商品レビューを投稿する
内容量1個消費電力(W)44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)光束(Lm)6950注文コード61363183品番LEEM-40694N-WP-LS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
全長(mm)1245材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2質量(kg)1.3電圧(V)100~242消費電力(W)44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155.1(100V)、161.6(200V)、161.6(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)449(100V)、220(200V)、185(242V)光束(Lm)6950防水性防湿・防雨形演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする