Panasonic(パナソニック)
盤用 漏電警報付ブレーカ BBWZ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
定格電流(A)
400
125
150
175
200
225
15
20
30
40
50
60
75
100
250
300
350
400
型式
BBWZ-400
BBWZ-125
BBWZ-225
BBWZ-50S
BBWZ-60S
BBWZ-100
BBWZ-400
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61363349
品番
BBWZ3400
参考基準価格(税別)
¥237,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ
万一の漏電時、回路を遮断せずに漏電警報を出します。
ビル・工場の配電設備、コンピュータの電源設備、各種工作機械の電源設備などに適しています。
型式
BBWZ-400
種類
漏電警報付ブレーカ
フレーム
400AF
定格電流(A)
400
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC200-415V両用(AC100/200V)、AC415V 25kA、AC200V 50kA
入数
1台
引外し方式
過電流:熱動・電子式
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(50~100AF)
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。