仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)4区分直付消費電力(W)62.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEET-82301-LS9×1、link2:LEEM-81003WW-01×1保護等級IP20色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.4(100V)、150.8(200V)、150.8(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)625(100V)、316(200V)、267(242V)光束(Lm)9200グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否