曜日別特売
LEKT823134HW-LS9 TENQOO直付110形W230 東芝ライテック 61364197

 

LEKT823134HW-LS9 TENQOO直付110形W230 東芝ライテック 61364197
LEKT823134HW-LS9 TENQOO直付110形W230 東芝ライテック 61364197

TENQOO直付110形W230

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)74.5(100V)、70.2(200V)、70.2(242V)光源色白色注文コード61364197品番LEKT823134HW-LS9
参考基準価格(税別)¥72,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)4区分直付消費電力(W)74.5(100V)、70.2(200V)、70.2(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEET-82301-LS9×1、link2:LEEM-81344W-HG×1保護等級IP20色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)174.4(100V)、185.1(200V)、185.1(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)756(100V)、357(200V)、300(242V)光束(Lm)13000グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする