曜日別特売
LEKT823643D-LS9 TENQOO直付110形W230 東芝ライテック 61364267

 

LEKT823643D-LS9 TENQOO直付110形W230 東芝ライテック 61364267
LEKT823643D-LS9 TENQOO直付110形W230 東芝ライテック 61364267

TENQOO直付110形W230

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)43.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)光源色昼光色注文コード61364267品番LEKT823643D-LS9
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)4区分直付消費電力(W)43.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEET-82301-LS9×1、link2:LEEM-80643D-01×1保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)144.1(100V)、145.8(200V)、145.8(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)431(100V)、224(200V)、191(242V)光束(Lm)6200グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする