Panasonic(パナソニック)
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
定格電流(A)
30
注文コード
61364785
品番
BCWA230NS
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
金属製底板同梱
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-30
質量(kg)
0.3
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
フレーム
30AF
定格電流(A)
30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)
極数・素子数
2P2E
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
引外し方式
電磁式
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。欠相保護はできません。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※DINレール取付はできません。
※3Pタイプの取り付けは、2点で対角となるように固定してください。