仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)3区分直付消費電力(W)74.5(200V)、70.2(242V)定格電圧(V)200~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEET-80701-LS9×1、link2:LEEM-81344WW-HG×1保護等級IP20色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)169.1(200V)、179.4(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)756(200V)、357(242V)光束(Lm)12600グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否