Panasonic(パナソニック)
盤用 モーターブレーカ BBWM型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
定格電流(A)
7.1
2
3.2
4
5
6.3
8
10
16
0.8
1.4
2.5
5.5
7.1
9
25
32
45
極数・素子数
3P3E
2P2E
3P3E
フレーム
30AF
30AF
50AF
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61365424
品番
BBWM3071
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
型式
BBWM-30
質量(kg)
0.4
種類
断路器
フレーム
30AF
定格電流(A)
7.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96×47×52(ハンドル含む 67.6)
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
引外し方式
過電流:電磁式
注意
※端子カバーは別売りです。
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※モータ定格電流に合わせてお使いください。欠相保護はできません。
※モーターブレーカは直入始動用です。