東芝ライテック
TENQOO直付110形反射笠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
温白色
注文コード
61366403
品番
LEKT815643WW-LS9
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:150
質量(kg)
4
区分
直付
消費電力(W)
43.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
部品番号
link1:LEET-81501-LS9×1、link2:LEEM-80643WW-01×1
保護等級
IP20
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
130.2(100V)、131.7(200V)、131.7(242V)
付加機能
SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)
431(100V)、224(200V)、191(242V)
光束(Lm)
5600
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否