Panasonic(パナソニック)
盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-50S型
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
定格電流(A)
20
5
10
15
20
30
40
50
極数・素子数
2P2E
2P2E
3P3E
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61367400
品番
BBWA2201SC
参考基準価格(税別)
¥9,650
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
仕様
小形端子カバー付
型式
BBWA-50S
質量(kg)
0.4
種類
サーキットブレーカ
フレーム
50AF
定格電流(A)
20
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)
極数・素子数
2P2E
定格電圧・遮断容量
AC100V 10kA、AC200V 10kA
入数
1台
引外し方式
電磁式