曜日別特売

盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-50S型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
定格電流(A)20
極数・素子数3P3E
内容量1台注文コード61367470品番BBWA3201SC
参考基準価格(税別)¥11,340販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様小形端子カバー付型式BBWA-50S質量(kg)0.4種類サーキットブレーカフレーム50AF定格電流(A)20外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする