仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース型式ED-50(防雨形)容量-種類ケースブレーカ(漏電保護用)フレーム50AF定格電流(A)40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×179×110接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)収納機器漏電ブレーカBJWA-50(モータ保護兼用)漏電感度電流(mA)30