手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台定格電流(A)50注文コード61367838品番BED250371N
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。

仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース型式ED-50(防雨形)容量-種類ケースブレーカ(漏電保護用)フレーム50AF定格電流(A)50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×179×110接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)収納機器漏電ブレーカBJWA-50(モータ保護兼用)漏電感度電流(mA)30
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバー付。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100~250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする