東芝ライテック
TENQOO直付20形反射笠P付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
昼光色
注文コード
61368293
品番
LEKT215324PD-LS9
参考基準価格(税別)
¥28,150
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:150
質量(kg)
1.2
区分
直付
消費電力(W)
22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
部品番号
link1:LEET-21504P-LS9×1、link2:LEEM-20323D-01×1
保護等級
IP20
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.2(100V)、136.5(200V)、136.5(242V)
付加機能
SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
入力電流(mA)
225(100V)、112(200V)、95(242V)
光束(Lm)
2950
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否