曜日別特売
GY1M0500H040N-GM VP20RT 溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ 三菱マテリアル 61370604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GY1M0500H040N-GM VP20RT 溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ 三菱マテリアル 61370604
GY1M0500H040N-GM VP20RT 溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ 三菱マテリアル 61370604
GY1M0500H040N-GM VP20RT 溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ 三菱マテリアル 61370604
GY1M0500H040N-GM VP20RT 溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ 三菱マテリアル 61370604

溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種VP20RTシートサイズH注文コード61370604品番GY1M0500H040N-GM VP20RT
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。

用途
溝入れ・突切り旋削加工
【1】溝入れ/突切り加工用【2】中送り加工用
刃数1コーナ全長(mm)25.65刃幅(mm)5勝手勝手なし分類【外周面】無研削品最大溝深さ(mm)-ブレーカGMコーナーR(mm)【右側】0.4【左側】0.4R公差(mm)±0.05刃幅公差(mm)±0.04材種VP20RTシートサイズHRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】7全長公差(mm)±0.1
注意
※全長(L寸法)は適用ブレーカにより異なります。

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする