溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ

溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ - 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ - 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ - 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ - 三菱マテリアル

長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。

用途溝入れ・突切り旋削加工刃数1コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品最大溝深さ(mm)-ブレーカGMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】7全長公差(mm)±0.1内容量1箱(10個)
注意
※全長(L寸法)は適用ブレーカにより異なります。
全25種類を絞り込む
コーナーR(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃幅(mm)
コーナーR(mm)
刃幅公差(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61370367GY1M0200D020N-GM MP901520.72【右側】0.2【左側】0.2±0.03MP9015
14,600
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370376GY1M0200D020N-GM MP902520.72【右側】0.2【左側】0.2±0.03MP9025
14,600
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370385GY1M0200D020N-GM MY501520.72【右側】0.2【左側】0.2±0.03MY5015
14,600
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370394GY1M0200D020N-GM VP10RT20.72【右側】0.2【左側】0.2±0.03VP10RT
14,600
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370410GY1M0200D020N-GM VP20RT20.72【右側】0.2【左側】0.2±0.03VP20RT
14,600
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370419GY1M0250E020N-GM MP901520.72.5【右側】0.2【左側】0.2±0.03MP9015
15,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370428GY1M0250E020N-GM MP902520.72.5【右側】0.2【左側】0.2±0.03MP9025
15,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370437GY1M0250E020N-GM MY501520.72.5【右側】0.2【左側】0.2±0.03MY5015
15,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370446GY1M0250E020N-GM VP10RT20.72.5【右側】0.2【左側】0.2±0.03VP10RT
15,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370455GY1M0250E020N-GM VP20RT20.72.5【右側】0.2【左側】0.2±0.03VP20RT
15,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370464GY1M0300F030N-GM MP901520.73【右側】0.3【左側】0.3±0.03MP9015
16,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370480GY1M0300F030N-GM MP902520.73【右側】0.3【左側】0.3±0.03MP9025
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370489GY1M0300F030N-GM MY501520.73【右側】0.3【左側】0.3±0.03MY5015
16,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370498GY1M0300F030N-GM VP10RT20.73【右側】0.3【左側】0.3±0.03VP10RT
16,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370507GY1M0300F030N-GM VP20RT20.73【右側】0.3【左側】0.3±0.03VP20RT
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370516GY1M0400G030N-GM MP901525.654【右側】0.3【左側】0.3±0.04MP9015
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370525GY1M0400G030N-GM MP902525.654【右側】0.3【左側】0.3±0.04MP9025
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370534GY1M0400G030N-GM MY501525.654【右側】0.3【左側】0.3±0.04MY5015
17,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370550GY1M0400G030N-GM VP10RT25.654【右側】0.3【左側】0.3±0.04VP10RT
17,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370559GY1M0400G030N-GM VP20RT25.654【右側】0.3【左側】0.3±0.04VP20RT
17,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370568GY1M0500H040N-GM MP901525.655【右側】0.4【左側】0.4±0.04MP9015
19,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370577GY1M0500H040N-GM MP902525.655【右側】0.4【左側】0.4±0.04MP9025
19,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370586GY1M0500H040N-GM MY501525.655【右側】0.4【左側】0.4±0.04MY5015
19,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370595GY1M0500H040N-GM VP10RT25.655【右側】0.4【左側】0.4±0.04VP10RT
19,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370604GY1M0500H040N-GM VP20RT25.655【右側】0.4【左側】0.4±0.04VP20RT
19,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする