※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材種
MP9015
シートサイズ
H
注文コード
61370805
品番
GY2M0475H040N-GM MP9015
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・シートサイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途
溝入れ・突切り旋削加工
【1】溝入れ/突切り加工用【2】中送り加工用
刃数
2コーナ
全長(mm)
25.65
刃幅(mm)
4.75
勝手
勝手なし
分類
【外周面】無研削品
最大溝深さ(mm)
24.3
ブレーカ
GM
コーナーR(mm)
【右側】0.4【左側】0.4
R公差(mm)
±0.05
刃幅公差(mm)
±0.04
材種
MP9015
シートサイズ
H
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長公差(mm)
±0.1
注意
※全長(L寸法)は適用ブレーカにより異なります。
商品説明動画
新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
参考になった