曜日別特売
GY1M0300F030L05-GM VP20RT 突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 61371417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GY1M0300F030L05-GM VP20RT 突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 61371417
GY1M0300F030L05-GM VP20RT 突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 61371417
GY1M0300F030L05-GM VP20RT 突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 61371417
GY1M0300F030L05-GM VP20RT 突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 61371417

突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種VP20RTシートサイズFブレーカL-GM注文コード61371417品番GY1M0300F030L05-GM VP20RT
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。

用途
突切り旋削加工
【1】突切り加工用【2】中送り加工用
刃数1コーナ全長(mm)20.85角度(°)【勝手付きインサート】5刃幅(mm)3勝手左勝手分類【外周面】無研削品最大溝深さ(mm)-ブレーカL-GMコーナーR(mm)【右側】0.3【左側】0.3R公差(mm)±0.05刃幅公差(mm)±0.03材種VP20RTシートサイズFRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
注意
※全長(L寸法)は適用ブレーカにより異なります。

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする