GY2G0150C003R15-GS VP10RT 突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル 61371469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GY2G0150C003R15-GS VP10RT 突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル 61371469
GY2G0150C003R15-GS VP10RT 突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル 61371469
GY2G0150C003R15-GS VP10RT 突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル 61371469
GY2G0150C003R15-GS VP10RT 突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル 61371469

突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種VP10RTシートサイズC注文コード61371469品番GY2G0150C003R15-GS VP10RT
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°
低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。

用途
突切り旋削加工
【1】突切り加工用【2】低送り加工用
刃数2コーナ全長(mm)15.23角度(°)【勝手付きインサート】15刃幅(mm)1.5勝手勝手なし分類【外周面】研削品最大溝深さ(mm)13.17ブレーカR-GSコーナーR(mm)【右側】0.1【左側】0.03R公差(mm)+0.03~0.02刃幅公差(mm)±0.02材種VP10RTシートサイズCRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
注意
※全長(L寸法)は適用ブレーカにより異なります。

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする