※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本切削径(Φmm)14.5シャンク径(mm)20加工穴深さ(L/D)3注文コード61372126品番MVX1450X3F20
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
この商品は切削径・シャンク径・加工穴深さなど203種類から選べます他の種類を見る 【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】
切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、
摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。
【高剛性ボディ】
表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。
最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。
【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】
溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。
【傾斜クーラント穴の採用】
クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。