曜日別特売
LEKT415523D-LS9 TENQOO直付40形反射笠 東芝ライテック 61372238

 

LEKT415523D-LS9 TENQOO直付40形反射笠 東芝ライテック 61372238
LEKT415523D-LS9 TENQOO直付40形反射笠 東芝ライテック 61372238

TENQOO直付40形反射笠

商品レビューを投稿する
内容量1個消費電力(W)33.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)光源色昼光色注文コード61372238品番LEKT415523D-LS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:150質量(kg)1.7定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)33.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)入力電流(mA)335(100V)、168(200V)、142(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)145.2(100V)、149.2(200V)、149.2(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-41501-LS9×1、link2:LEEM-40523D-01×1仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色光束(Lm)4850演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする