定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:150質量(kg)1.7定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)33.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)入力電流(mA)335(100V)、168(200V)、142(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)145.2(100V)、149.2(200V)、149.2(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-41501P-LS9×1、link2:LEEM-40523D-01×1仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色光束(Lm)4850演色指数(Ra)83調光の可否否