定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:150質量(kg)1.7定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)169(100V)、171.5(200V)、171.5(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-41501-LS9×1、link2:LEEM-40404W-HG×1仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)3500演色指数(Ra)83調光の可否否