東芝ライテック
TENQOO直付40形反射笠防水
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
昼白色
注文コード
61372773
品番
LEKTW415254N-LS9
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:150
質量(kg)
2.7
区分
直付
消費電力(W)
17.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
部品番号
link1:LEET-41504W×1、link2:LEEM-40254N-WP-LS9×1
保護等級
IP23
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.3(100V)、141.1(200V)、141.1(242V)
付加機能
口出し線式
入力電流(mA)
173(100V)、91(200V)、78(242V)
光束(Lm)
2400
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否