曜日別特売
LEKT412403JD-LS9 TENQOO直付40形連結型 東芝ライテック 61372938

 

LEKT412403JD-LS9 TENQOO直付40形連結型 東芝ライテック 61372938
LEKT412403JD-LS9 TENQOO直付40形連結型 東芝ライテック 61372938

TENQOO直付40形連結型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)25.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)幅(mm)器具:120調光の可否注文コード61372938品番LEKT412403JD-LS9
参考基準価格(税別)¥27,550販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.7区分直付消費電力(W)25.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEET-41201J-LS9×1、link2:LEEM-40403D-01×1保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)152.7(100V)、155.2(200V)、155.2(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)253(100V)、129(200V)、110(242V)光束(Lm)3850グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする