LEKT423323JD-LD9 TENQOO直付40形連結型 東芝ライテック 61373026

 

LEKT423323JD-LD9 TENQOO直付40形連結型 東芝ライテック 61373026
LEKT423323JD-LD9 TENQOO直付40形連結型 東芝ライテック 61373026

TENQOO直付40形連結型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)幅(mm)器具:230調光の可否注文コード61373026品番LEKT423323JD-LD9
参考基準価格(税別)¥28,950販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)2区分直付消費電力(W)19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEET-42301J-LD9×1、link2:LEEM-40323D-01×1保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)157.3(100V)、158.9(200V)、158.9(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ入力電流(mA)198(100V)、103(200V)、88(242V)光束(Lm)3100調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする