東芝ライテック
TENQOO埋込110形Cチャン回避
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
温白色
注文コード
61373875
品番
LEKR823104HWW-LS9
参考基準価格(税別)
¥75,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色・光束
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:215
質量(kg)
5
区分
埋込
消費電力(W)
54.9(100V)、52.2(200V)、52.2(242V)
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
部品番号
link1:LEER-82302-LS9×1、link2:LEEM-81004WW-HG×1
保護等級
IP20
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
171.2(100V)、180(200V)、180(242V)
付加機能
SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)
551(100V)、269(200V)、228(242V)
光束(Lm)
9400
埋め込み寸法(mm)
W:220
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否