曜日別特売
LEKR815643N-LS9 TENQOO埋込110形W150 東芝ライテック 61374426

 

LEKR815643N-LS9 TENQOO埋込110形W150 東芝ライテック 61374426
LEKR815643N-LS9 TENQOO埋込110形W150 東芝ライテック 61374426

TENQOO埋込110形W150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個光源色昼白色注文コード61374426品番LEKR815643N-LS9
参考基準価格(税別)¥53,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:145質量(kg)5区分埋込消費電力(W)43.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEER-81502-LS9×1、link2:LEEM-80643N-01×1保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)139.5(100V)、141.1(200V)、141.1(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)431(100V)、224(200V)、191(242V)光束(Lm)6000埋め込み寸法(mm)W:150グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする