東芝ライテック
TENQOO埋込110形W190
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
温白色
注文コード
61374566
品番
LEKR819103WW-LS9
参考基準価格(税別)
¥64,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色・光束
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:185
質量(kg)
5.5
区分
埋込
消費電力(W)
62.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
部品番号
link1:LEER-81902-LS9×1、link2:LEEM-81003WW-01×1
保護等級
IP20
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.4(100V)、142.6(200V)、142.6(242V)
付加機能
SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)
625(100V)、316(200V)、267(242V)
光束(Lm)
8700
埋め込み寸法(mm)
W:190
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否